入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボ、90度、ベント |
接続タイプ | C×C |
材料 | 低鉛キャストブロンズ |
マックス。 圧力 | 577のプサイ |
外径 | 5 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
UPC | 039923389626 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.14 |
船幅(cm) | 3.18 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
705DLF-34 | 466のプサイ | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥4,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。