入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレンカップリング |
ボディ材質 | 低鉛キャストブロンズ |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 577のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200000 |
原産国 | MX |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701D 1/2 | キャストブロンズ | 577 psi @ 200度F | 5 / 8 " | -20度から400度F | 1 / 2 " | ¥2,324 | |
701D 3/4 | キャストブロンズ | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | -20度から400度F | 3 / 4 " | ¥2,732 | |
701-D-LF 3/4 | 低鉛キャストブロンズ | 466のプサイ | - | -20度から200度F | 3 / 4 " | ¥3,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。