入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアチャンバー/スタブアウト |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | FTG |
マックス。 圧力 | 577 psi @ 200度F |
外径 | 5 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 "x 12" |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
620L 1 / 2X8 | 1 / 2 "x 8" | ¥1,408 | |
620L 1 / 2X6 | 1 / 2 "x 6" | ¥1,143 | |
619 1 / 2X12 | 1 / 2 "x 12" | ¥3,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。