入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ひじを減らす、ラフを閉じる、90度 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 505 psi @ 200度F |
外径 | 3 / 4 "x 1 / 2" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 5 / 8 "x 3 / 8" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
607R 3/4X5/8 | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 5 / 8" | ¥1,260 | ||
607-R | 623 psi @ 200度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥1,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。