入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | FTG×C |
マックス。 圧力 | 317 psi @ 100度F |
外径 | 3.125 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 1.45 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6072LT 1/8 | 912 psi @ 100度F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥1,317 | |
6072LT 3/8 | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥1,870 | |
6072LT1 | 494 psi @ 100度F | 1.125 " | 1" | ¥2,639 | |
6072LT 11/2 | 408 psi @ 100度F | 1.625 " | 1.5 " | ¥5,114 | |
6072LT2 | 364 psi @ 100度F | 2.125 " | 2" | ¥7,877 | |
6072LT 21/2 | 336 psi @ 100度F | 2.625 " | 2.5 " | ¥13,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。