定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 6062/11エルボ2Wrot Copper Ftg x C 45-1 / 1 In | AB2WGP 3VLY1

NIBCO 6062 11/2 エルボ 45 鍛造銅 FTG x C 1-1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AB3WGP モデル:6062 11/2相互参照:1VLY6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,635 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エルボー、45度
ボディ材質銅を書いた
接続タイプFTG×C
マックス。 圧力408 psi @ 100度F
外径1.625 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)6.35
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 606/1エルボ8書き込み銅45 / 1x8 / 1インチ| AB8WGF 3VLX1 50 1/2C×C912 psi @ 100度F1 / 4 "1 / 8 "¥1,521
NIBCO 606/21エルボ2書き込み銅45-2 / 1 x 2-2 / 1インチ| AB2WGG 3VLX1 50 1/2C×C336 psi @ 100度F2.625 "2.5 "¥9,065
NIBCO 606エルボ3書き込み銅Cx C 45 x3インチ| AB3WGH 3VLX1 606 3C×C317 psi @ 100度F3.125 "3"¥10,350
NIBCO 606エルボ4書き込み銅Cx C 45 x4インチ| AB4WGJ 3VLY1 606 4C×C293 psi @ 100度F4.125 "4"¥31,222
NIBCO 6062/1エルボ4Wrot Copper Ftg x C 45/1 In | AB4WGK 3VLY1 50 1/2FTG×C912 psi @ 100度F3 / 8 "1 / 4 "¥1,959
NIBCO 6062/3エルボ8Wrot Copper Ftg x C 45/3 In | AB8WGL 3VLY1 50 1/2FTG×C779 psi @ 100度F1 / 2 "3 / 8 "¥1,553
NIBCO 6062/5エルボ8Wrot Copper Ftg x C 45/5 In | AB8WGM 3VLY1 50 1/2FTG×C631 psi @ 100度F3 / 4 "5 / 8 "¥2,624

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 6062 11/2 エルボ 45 鍛造銅 FTG x C 1-1/2 インチ
¥3,635 /単価