NEWSTRIPE 10001592 ドラッグキング、オプションのスカリファイアーインフィールドドラッグ付き、幅49インチ x 長さ44インチ
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
アイテム価格 | ドラァグキング内野 |
長さ | 44 " |
製品データシート | ニューストライプ-10001592.pdf |
幅(Width) | 49 " |
船の重量(kg) | 44.45 |
原産国 | US |
A. この Drag King インフィールド グルーマーには、8-3/16 フィートのチェーンが付属しており、あらゆる芝生用ユーティリティ ビークルに取り付けることができます。
A. 3 セクションのコンポーネント設計は、トラクターで引っ張るユニットのフィールド コンディショニング機能と、従来の手動で引っ張るマットのグルーミング機能を組み合わせて、運動場を一新します。
プロダクト | モデル | 高さ | 含まれています | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003315 | 29 " | ハローバー、スクレーパーブレード、バラストトレイ、仕上げブラシ、牽引ホイール | 内野ドラッグ&グルーマー | 25 " | 62 " | ¥514,636 | ||
10003679 | 42 " | ローラー、ハロー歯、粉砕機バーおよび輸送ホイール | 内野ドラッグ&グルーマー | 74 " | 44 " | ¥1,135,909 | ||
10003680 | - | - | 仕上げブラシ | - | - | ¥83,454 | ||
10004485 | - | 11ゲージのリードバーとプランナーブレード。厚さ3/4インチのコード付き強化ゴム製マット。 | ドラッグマット | 2' | 3ft。 | ¥57,954 | ||
10004486 | - | 11ゲージのリードバーとプランナーブレード。厚さ3/4インチのコード付き強化ゴム製マット。 | ドラッグマット | 2' | 6ft。 | ¥92,727 | ||
10001665 | - | 8フィート3/16インチチェーン | キング・インフィールド・ドラッグ | 29 " | 48 " | ¥178,500 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。