入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | クラス600 |
コンプライアンス | API598シェルおよびリークテスト |
接続タイプ | ねじ付き |
ハンドル材料 | 炭素鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 3.5 " |
最大流体温度 | 800度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 6-45 / 64」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 / 2-18T-FS2-BB | 3 13 / 64 " | 1 / 2 " | 6-19 / 64」 | ¥15,674 | |
01-18T-FS2-BB | 4 19 / 64 " | 1" | 7-29 / 32」 | ¥22,682 | |
02-18T-FS2-BB | 6 45 / 64 " | 2" | 11-13 / 32」 | ¥62,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。