NEWCO 02-18T-FS2-BB ゲートバルブ 2 インチ炭素鋼
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | クラス600 |
コンプライアンス | API598シェルおよびリークテスト |
接続タイプ | ねじ付き |
ハンドル材料 | 炭素鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 6 45 / 64 " |
最大流体温度 | 800度F |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 11-13 / 32」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 10.04 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 / 2-18T-FS2-BB | 3 13 / 64 " | 1 / 2 " | 6-19 / 64」 | ¥15,674 | |
3 / 4-18T-FS2-BB | 3.5 " | 3 / 4 " | 6-45 / 64」 | ¥17,314 | |
01-18T-FS2-BB | 4 19 / 64 " | 1" | 7-29 / 32」 | ¥22,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。