NEWCO 04-16F-CB2 ゲートバルブ 4 インチ炭素鋼
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | クラス600 |
コンプライアンス | API598シェルおよびリークテスト |
接続タイプ | 600#フランジ付き |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 17 " |
最大流体温度 | 800度F |
パイプサイズ | 4" |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 26-29 / 32」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 410ステンレススチール |
船の重量(kg) | 144 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | ウェッジ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-16F-CB2 | 11.5 " | 2" | 18-19 / 64」 | 410ステンレススチール | ¥163,584 | |
03-16F-CB2 | 14 " | 3" | 21-45 / 64」 | 410ステンレススチール | ¥286,972 | |
06-16F-CB2 | 22 " | 6" | 36.5 " | 炭素鋼 | ¥786,834 | |
08-16F-CB2 | 26 " | 8" | 44 " | 炭素鋼 | ¥1,236,067 | |
10-16F-CB2 | 31 " | 10 " | 52-51 / 64」 | 炭素鋼 | ¥2,186,291 | |
12-16F-CB2 | 33 " | 12 " | 61-13 / 32」 | 炭素鋼 | ¥2,783,422 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。