NEW PIG MAT302 吸収性マットパッド 22 ガロン PK200
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
アイテム価格 | 吸収マットパッド |
吸収重量 | 光 |
色 | ピンク |
吸収された液体 | 化学物質、危険物 |
長さ | 20 " |
材料 | ポリプロピレン |
UVプロテクション | いいえ |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 22ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 7.53 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | UVプロテクション | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT4305 | ヘビー | ホワイト | 油性液体 | 72.5 " | 有り | 4ガロン。 | 28 " | ¥11,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。