NEW PIG KIT359 スピルキットドラム 34 ガロン。
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
アイテム価格 | こぼれキット |
色 | 青 |
コンテナタイプ | カート |
吸収された液体 | 化学物質、危険物 |
高さ | 38.75 " |
長さ | 23.625 " |
コンポーネントの数 | 91 |
UVプロテクション | いいえ |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 34ガロン。 |
ホイール | 有り |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 70.17 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 吸収された液体 | 高さ | 長さ | コンポーネントの数 | UVプロテクション | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT259 | 23.62 " | 青 | ユニバーサル | 38.75 " | 23.625 " | 92 | いいえ | 37ガロン。 | ¥176,925 | ||
KIT273 | 23.62 " | イエロー/ブラック | ユニバーサル | 38.75 " | 23.625 " | 92 | いいえ | 37ガロン。 | ¥161,024 | ||
KIT276 | 18.5 " | ブラック | ユニバーサル | 33 " | 15.5 " | 71 | いいえ | 22ガロン。 | ¥81,077 | ||
KIT279-または | 31 " | オレンジ | ユニバーサル | 31.5 " | 48 " | 330 | 有り | 76ガロン。 | ¥377,419 | ||
KIT280-または | 31 " | オレンジ | ユニバーサル | 31.5 " | 48 " | 330 | 有り | 76ガロン。 | ¥515,006 | ||
キット404-01 | 43 13 / 16 " | ホワイト | 油性液体 | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 216 | いいえ | 127ガロン。 | ¥792,839 | ||
キット404-02 | 43 13 / 16 " | ホワイト | 油性液体 | 29 3 / 10 " | 47 29 / 32 " | 216 | いいえ | 127ガロン。 | ¥852,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。