NEW PIG BLU100 ピッグブルー吸収性マットパッド 24 ガロン Pk100
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
アイテム価格 | 吸収マットパッド |
吸収重量 | 光 |
色 | ライトブルー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 19 " |
材料 | 天然繊維とリサイクル繊維 |
ミシン目 | 幅に沿った中心 |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 24ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 5.86 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 5603949030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。