NEW AGE NS832 トレイラックエンドロード 12 パン容量
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
アイテム価格 | トレイラック |
キャスター温度評価 | 130度F |
キャスタータイプ | スイベルステム |
色 | グレー |
構造 | すべての溶接アルミニウム |
深さ | 21 |
高さ | 69 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | すべての溶接アルミニウム |
スロット数 | 12 |
幅(Width) | 17.875 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 163.2 |
船の長さ(cm) | 53.98 |
船幅(cm) | 46.36 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
NS833 | 30.5 | 23.125 | ¥202,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。