NEW AGE 92052 ポリボックス収納ラック パン容量12
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
アイテム価格 | ポリボックス収納ラック |
キャスター温度評価 | 180度F |
キャスタータイプ | スイベルプラットフォーム (2) ブレーキ付き |
色 | グレー |
構造 | すべての溶接アルミニウム |
深さ | 26 |
高さ | 71.75 " |
負荷容量 | 700ポンド |
材料 | すべての溶接アルミニウム |
スロット数 | 12 |
幅(Width) | 21 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。