NEW AGE 21524ES36PC 機器スタンド モバイル 15 x 24 x 36
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
アイテム価格 | 機器スタンド |
キャスター素材 | ポリオレフィンホイール |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (4)ブレーキ付きスイベルステム |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | アルミニウム |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 15 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスターサイズ | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21536ES24PC | 5" | アルミニウム | 24 " | 36 " | 15 " | ¥158,654 | ||
21524ES30PC | 5" | アルミニウム | 30 " | 24 " | 15 " | ¥146,227 | ||
21530ES36PC | 5" | アルミニウム | 36 " | 30 " | 15 " | ¥149,625 | ||
21548ES36PC | 5" | アルミニウム | 36 " | 48 " | 15 " | ¥174,490 | ||
22024ES24PC | 5 | 調節可能な固体棚が付いているアルミニウム | 30 " | 24 " | 20 " | ¥145,573 | ||
21836ES30PC | 5 | 調節可能な固体棚が付いているアルミニウム | 30 " | 36 " | 18 " | ¥144,644 | ||
22030ES30PC | 5 | 調節可能な固体棚が付いているアルミニウム | 30 " | 30 " | 20 " | ¥146,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。