NEW AGE 1331S フルバンパンラック サイドロード 容量20
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
アイテム価格 | フルサイズのパンパンラック |
キャスター温度評価 | 180度F |
キャスタータイプ | スイベルプラットフォーム |
色 | グレー |
構造 | すべての溶接アルミニウム |
深さ | 19 |
高さ | 69.75 " |
負荷容量 | 700ポンド |
材料 | すべての溶接アルミニウム |
スロット数 | 20 |
幅(Width) | 28.375 |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 170.18 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。