アイテム価格 | 水ノズル |
色 | レッド/ブラック/グレー |
接続 | Ght |
構造 | オーバーモールド付きダイカスト亜鉛 |
設計 | インダストリアルストレート |
フロー制御 | ツイスト |
注ぐ速さ | 2.5〜5.0 gpm |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。