入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートボール |
接続 | 外部 |
フロート径 | 6" |
フロート重量 | 22.98オンス |
材料 | ステンレス鋼 |
最大液体温度 | 225度F |
形状 | ラウンド |
ねじ付き | 自己、1/4 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
モデル | フロート径 | 価格 | |
---|---|---|---|
GR35S424HA | 3.5 " | ¥13,219 | |
GR35S424HD | 3.5 " | ¥12,886 | |
GR40S419HA | 4" | ¥13,823 | |
GR40S421HD | 4" | ¥15,227 | |
GR45S421HD | 4.5 " | ¥18,753 | |
GR50S419HE | 5" | ¥19,724 | |
GR50S419HA | 5" | ¥17,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。