NAUGATUCK
フィルタ
配管
配管 フィルタ
ノーガタックについて
Naugatuck Manufacturing Companyは、バキュームトラック、スチームトラップ、排水ポンプ、逆止弁に使用される液面制御センサーのメーカーです。 ノーガタック フロートボール タンク内の液面が特定のレベルに達したときに液面を監視したり、スイッチをトリガーしてポンプを開始したりするために使用されます。 ブランドの銅製フロートボールは、滑らかな球形または円筒形の外面を維持し、華氏212度未満の温度でのオープンタンクの無圧アプリケーションに最適です。 これらの円形/長方形のフロートボールの多種多様なものから選択してください。 内部接続 バリアント、 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ラボウェア
- クランプ
- はんだ付け
- 燃焼試験
- 減速機
- 耐切断性手袋
- イヤーマフ
- ベクトルモーターブレーキ
- ランプチェンジャーポール
- セルフロッキングインサート
- PROTO ロールピンパンチ
- SNAP-TITE ニップル、316 SS、1 / 8-27
- PARKER B5シリーズ、サービスキット3ポジションBシリーズ
- EATON XR端子台リレー
- HUMBOLDT FlexPanel 圧力制御システム
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.40チェーン用
- REGAL 汎用ジョバー長ツイスト ドリル セット、コバルト
- HUMBOLDT Perfa-Cure ELITEシリーズ 養生ボックス
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR レインスーツ
- AMETEK LAMB エコノミーブラシ付きモーター、5.7 フレームサイズ、スルーフロー、2 ステージ