入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートボール |
接続 | 外部 |
フロート径 | 4" |
フロートの長さ | 7" |
フロート重量 | 9.78オンス |
材料 | 銅 |
最大液体温度 | 180度F |
形状 | 長方形 |
ねじ付き | 自己、1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
モデル | フロート径 | 価格 | |
---|---|---|---|
GR3X720CU | 3" | ¥13,243 | |
GR6X8721CU | 6" | ¥34,155 | |
GR6X1021CU | 6" | ¥35,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。