入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートボール |
接続 | 内部 |
フロート径 | 3.5 " |
フロート重量 | 3.68オンス |
材料 | ステンレス鋼 |
最大液体温度 | 225度F |
形状 | ラウンド |
ねじ付き | 自己、1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
モデル | フロート径 | 価格 | |
---|---|---|---|
GR20S4221B | 2" | ¥5,185 | |
GR20S4221C | 2" | ¥5,021 | |
GR20S4221A | 2" | ¥5,185 | |
GR20S4251B | 2" | ¥4,738 | |
GR20S4251C | 2" | ¥4,738 | |
GR20S4251A | 2" | ¥5,004 | |
GR20S4281B | 2" | ¥4,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。