入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ADA準拠ランプ |
終了 | アルミミル |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 9" |
材料 | アルミニウム |
表面タイプ | フラッシュ |
幅(Width) | 39 " |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
R75×RCE9-75 | 3 / 4 " | 9" | 75 " | ¥69,795 | 見積依頼
| |
R75×RCE9-51 | 3 / 4 " | 9" | 51 " | ¥58,184 | ||
R100XRCE-15-40 | 1" | 12 " | 39.25 " | ¥79,345 | ||
R100XRCE-15-52 | 1" | 12 " | 51.25 " | ¥86,260 | ||
R100XRCE-15-76 | 1" | 12 " | 75.25 " | ¥98,126 | 見積依頼
| |
R125XRCE-15-40 | 1.25 " | 15 " | 39.25 " | ¥89,031 | ||
R125XRCE-15-52 | 1.25 " | 15 " | 51.25 " | ¥99,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。