NATIONAL GUARD A626A-84 ドア フレーム ウェザーストリップ 7 フィート グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | アルミ |
フランジの高さ | 3 / 4 " |
フランジ素材 | アルマイト |
フランジ厚 | 1 / 16 " |
フランジ幅 | 3 / 4 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | グレー |
材料を挿入 | ナイロンブラシ |
インサートサイズ | 7 / 16 " |
挿入タイプ | 柔軟なナイロンブラシ |
最大ドアギャップ | 1 / 8 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 1.25 " |
投影 | 9 / 16 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | -70度から425度F |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 218.44 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7610100020 |
原産国 | US |
モデル | 色を挿入 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A626A-36 | グレー | 3ft。 | ¥2,836 | |
A626A-48 | グレー | 4ft。 | ¥3,635 | |
A626A-72 | グレー | 6ft。 | ¥5,435 | 見積依頼
|
A626DKB-36 | ブラック | 3ft。 | ¥4,160 | |
A626DKB-48 | ブラック | 4ft。 | ¥5,584 | |
A626DKB-72 | ブラック | 6ft。 | ¥7,662 | 見積依頼
|
A626DKB-84 | ブラック | 7ft。 | ¥9,760 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。