NATIONAL GUARD 81369N-15 フェイスマウント オーバーヘッド ドア シール 15 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェイスマウントオーバーヘッドドアシール |
フランジの高さ | 1-1 / 8」 |
フランジ素材 | アルミニウム |
フランジ厚 | 0.250 " |
フランジ幅 | 1.125 " |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | ネオプレン |
インサートサイズ | 1.625 " |
挿入タイプ | ループ |
長さ | 15ft。 |
投影 | 1.125 " |
柔軟性を維持 | -30度から210度 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 462.28 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 4008196000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 投影 | フランジ素材 | フランジ幅 | 色を挿入 | 材料を挿入 | インサートサイズ | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112N-9 | - | アルミニウム | 1.625 " | ブラック | TPEゴム | 3 / 4 " | オーバーヘッドドアボトムシール | 9ft。 | ¥21,991 | ||
112N-18 | - | アルミニウム | 1.625 " | ブラック | TPEゴム | 3 / 4 " | オーバーヘッドドアボトムシール | 18ft。 | ¥41,120 | ||
D620A-8x10 | 5 / 8 " | アルミニウム | 7 / 8 " | グレー | ナイロンブラシ | 1" | オーバーヘッドドアフレームシールセット | 4 'および5' | ¥45,545 | ||
D620A-10x12 | 5 / 8 " | アルミニウム | 7 / 8 " | グレー | ナイロンブラシ | 1" | オーバーヘッドドアフレームシールセット | 5 'および6' | ¥55,692 | 見積依頼
| |
197NA-6 | 1 / 4 " | 鋼 | 7 / 8 " | ブラック | ネオプレン | 1.5 " | フェイスマウントオーバーヘッドドアシール | 6" | - | 見積依頼
| |
197NA-8 | 1 / 4 " | 鋼 | 7 / 8 " | ブラック | ネオプレン | 1.5 " | フェイスマウントオーバーヘッドドアシール | 8ft。 | ¥15,620 | 見積依頼
| |
197NA-10 | 1 / 4 " | 鋼 | 7 / 8 " | ブラック | ネオプレン | 1.5 " | フェイスマウントオーバーヘッドドアシール | 10ft。 | ¥17,310 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。