EATON Easy800 シリーズ プログラマブル リレー
Eaton easy800 シリーズ プログラマブル リレーは、自動化および制御アプリケーション向けに設計されたコンパクトなモジュール式デバイスです。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EASY819-AC-RCX | ¥196,795 | 見積依頼
|
B | EASY820-DC-RC | ¥251,372 | 見積依頼
|
C | EASY821-DC-TC | ¥225,658 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのリレーは、マイクロプロセッサを使用してシステムの入出力を制御および監視します。
- オペレータは付属のソフトウェアを使用してリレーをプログラムし、基本的なロジックと機能を使用した論理制御システムを作成できます。
- その後、プログラムはリレーの内部メモリに保存され、マイクロプロセッサによって実行されます。
- マイクロプロセッサは入力を監視し、温度センサーが一定の限界に達した場合にモーターをオフにするなど、出力の状態を決定するプログラミング ロジックを実行します。
特徴
- Eaton easy800 シリーズ プログラマブル リレーは、easy NET ネットワークを使用して最大 320 の I/O 信号を処理します。
- これらには、時間ベースの制御、イベントのタイミングや経過時間の追跡などの機能のためのクロックと、強化されたオペレータ インターフェイスのための easyD ディスプレイが含まれています。
- フロントパネルのプログラミングにより配線を変更する必要がなくなり、ダウンタイムが削減されます。
規格と承認
- EN
- IEC
よくある質問
これらのリレーの動作温度範囲はどれくらいですか?
Eaton easy800 シリーズ プログラマブル リレーは、-35 ~ 55 ℃ の範囲の温度に対応できます。
これらのリレーを取り付けるにはどうすればよいですか?
- 動作中に誤って電源や端子の接続に触れないように、PLC を制御盤、サービス分電盤、またはエンクロージャに設置してください。
- 付属のネジまたはその他の取り付け金具を使用して、PLC を表面に取り付けます。
- 特定のモデルの正しい電圧および電流定格を使用して、デバイスを電源に接続します。
- 配線図を使用して入力と出力を PLC に接続します。
- 製造元の指示に従って、プログラミング ソフトウェアをコンピュータにインストールします。
- プログラミング ソフトウェアを使用して、制御ロジックを作成し、PLC にアップロードします。 必ずプログラムをテストし、問題があればデバッグしてください。
- PLC をテストして、すべての入力と出力が期待どおりに動作していることを確認します。
らくらくNETネットワークシステムの範囲はどこまでですか?
ユーザーは、800 メートル以内で最大 1000 台の easyXNUMX / easyD デバイスを接続できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケットキー
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- ラウンドベルトコネクタ
- 油圧パイプベンダー
- ギアベルトアイドラー
- 油圧システムコンポーネント
- パワードリル
- 緊急時への備え
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 特殊ファンとアクセサリー
- APPROVED VENDOR ホースとレギュレーターの組み立て
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS サポートグリップ、シングルアイ、クローズドメッシュ
- CH HANSON 反射安全テープ
- WATTS トータルリリーフバルブキット
- WATTS LF3003シリーズ誘電体ユニオン
- KEY-BAK ボルトスナップキーホルダー
- LINN GEAR 平歯車 直径8ピッチ
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1330 シリーズ
- ENERPAC EBEシリーズ電動バーカッター
- VESTIL CYLシリーズ溶接シリンダトーチカート、空気式