APPROVED VENDOR 5DNL3マーシャル圧縮機
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
アイテム価格 | 圧縮試験機 |
準拠 | ASTM D6927 |
入力パワー | 120V 60Hz |
負荷容量 | 10,000ポンド。 |
動作速度 | 毎分2インチ |
全体の高さ | 38.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 18 " |
タイプ | マーシャル |
船の重量(kg) | 108.86 |
船高(cm) | 125.73 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8465990150 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。