NATIONAL GUARD 139SS-7 両開きドア ウェザーストリップ 7 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両開きドアウェザーストリップ |
フランジ仕上げ | ブラッシュドステンレス |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジ厚 | 3 / 32 " |
フランジ幅 | 1.625 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | グレー |
挿入タイプ | ソリッドメタルフラットアストラガル |
最大ドアギャップ | 1 / 8 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 2" |
投影 | 3 / 32 " |
として販売 | ストリップ |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 199.14 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7308301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。