NATIONAL GUARD 139SP-7 両開きドア ウェザーストリップ 7 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両開きドアウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | プライミング |
フランジ素材 | 鋼 |
フランジ厚 | 1 / 8 " |
フランジ幅 | 2" |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | グレー |
挿入タイプ | ソリッドメタルフラットアストラガル |
最大ドアギャップ | 1 / 8 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 2" |
投影 | 1 / 8 " |
として販売 | ストリップ |
船の重量(kg) | 4.43 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 222.25 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7308301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。