NASHUA 398 ダクトテープ 72mm x 55m 11 ミル ホワイト
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
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 47オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | ホワイト |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 30度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 27ポンド/インチ |
厚さ | 11mil。 |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 色 | 幅(Width) | 直径 | グレード | 長さ | パフォーマンス温度 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 14mil。 | 45オンス/インチ | ブラック | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥5,729 | ||
557 | 14mil。 | 45オンス/インチ | シルバー | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,519 | ||
357 | 13mil。 | 55オンス/インチ | レッド | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥5,384 | ||
345 | 12mil。 | 48オンス/インチ | ブラック | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,016 | ||
357N | 13mil。 | 65オンス/インチ | シルバー | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,182 | ||
357N | 13mil。 | 65オンス/インチ | シルバー | 72 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥7,303 | ||
357N | 13mil。 | 65オンス/インチ | レッド | 48 mm | - | - | 55m | 30度から200度F | 1 | ¥4,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。