入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 印刷されたホイルテープ |
粘着力 | 68オンス/インチ |
色 | シルバー |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | アルミニウム |
パフォーマンス温度 | -20度から325度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 23ポンド/インチ |
厚さ | 4.8mil。 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7607205000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
324A | 55m | 72 mm | ¥9,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。