MUELLER STEAM 4 781 SS-Nフランジ付きYタイプストレーナーキャストステンレス鋼鋼4インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1-1 / 2」 |
CLASS | 150 |
接続 | フランジ付き |
材料 | 鋳造ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | WOGの場合は285 @ 100度F、Steamの場合は150 @ 565度F |
画面 | 自動調整 |
画面サイズ | 0.062 " |
サイズ | 4 mm |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
モデル | CLASS | 接続 | 材料 | マックス。 圧力 | 画面サイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 4CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ¥44,588 | |
3/8 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 3 / 8 " | ¥46,403 | |
1/2 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1 / 2 " | ¥17,782 | |
3/4 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 3 / 4 " | ¥21,171 | |
1 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1" | ¥45,438 | |
11/4 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1.25 " | ¥37,183 | |
11/2 581CSねじ込み端 | 600 | FNPT | キャスト炭素鋼 | WOGの場合は1480 @ 100度F、Steamの場合は1010 @ 750度F | 1 / 16 " | 1.5 " | ¥45,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。