MUELLER STEAM 2 782 SS-N フランジエンド Y タイプ ストレーナー 鋳造ステンレス鋼 鋼 2 インチ | AB3DYJ 1RNH1

MUELLER STEAM 2 782SS-NフランジエンドYタイプストレーナーキャストステンレス鋼鋼2インチ

在庫あり
アイテム:AB3DYJ モデル:2 782SS-Nフランジエンド相互参照:1RNH1

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥352,265 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Yストレーナー
ブローオフポート(NPT)1 / 2 "
接続FNPT
材料鋳造ステンレス鋼
マックス。 圧力WOGの場合は285 @ 100度F、Steamの場合は150 @ 565度F
画面自動調整
画面サイズ0.062 "
サイズ2"

発送情報:

船の重量(kg) 11.25
船高(cm)22.35
船の長さ(cm)38.35
船幅(cm)34.04
HSコード8421290065
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASS接続材料マックス。 圧力画面サイズサイズ価格
MUELLER STEAM 6 782 SS -N フランジエンド Y タイプ ストレーナー 鋳造ステンレス鋼 6 インチ | AB3DYN 1RNH5 6 782 SS -N フランジ付きエンド-FNPT鋳造ステンレス鋼WOGの場合は285 @ 100度F、Steamの場合は150 @ 565度F0.125 "6¥1,510,726
MUELLER STEAM 6 752 鉄ボディ フランジ付き Y 型ストレーナ 鋳鉄鋼 6 インチ | AB3DYW 1RNJ3 6 752 鉄製本体フランジ付き250クラス250フランジ鋳鉄WOGの場合は500 @ 150度F、Steamの場合は250 @ 450度F0.062 "6¥285,680
MUELLER STEAM 2 758N Y ストレーナー 2 インチ フランジ付き鋳鉄 | AD2FFV 3NXK7 2 758N125フランジ付き鋳鉄WOGの場合は200 @ 150度F、Steamの場合は125 @ 450度F0.045 "2"¥77,105

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MUELLER STEAM 2 782SS-NフランジエンドYタイプストレーナーキャストステンレス鋼鋼2インチ
¥352,265 /単価