MUELLER INDUSTRIES 80021Fパイプ2インチ10フィート腹筋
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pipe |
長さ | 10ft。 |
材料 | ABS |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
タイプ | スケジュール40 |
UPC | 038561011715 |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。