MUELLER INDUSTRIES 567-600GRパイプニップル1-1 / 2インチ60インチ炭素鋼
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
アイテム価格 | パイプニップル |
接続 | ねじ付き |
内部径 | 1.61 " |
長さ | 60 " |
材料 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 1064 psi @ 650度F |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 1.9 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 40 |
壁の厚さ | 0.145 " |
船の重量(kg) | 6.07 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7306305032 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。