入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス検知器 |
化学式 | H2S |
検出する | 硫化水素 |
解像度 | 1 ppm |
センサー範囲 | 0〜200 ppm |
温度。 範囲 | -40度から140度F、-40度から+60度C |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9027102000 |
プロダクト | モデル | 検出する | 解像度 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10153985 | 二酸化硫黄、硫化水素 | 0.1 ppm | 0〜20 ppm | ¥195,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。