アイテム価格 | 閉所でのウインチ |
色 | イエロー/ブラック |
高さ | 6" |
長さ | 12 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック、金属、ゴム |
最大作業負荷 | 310ポンド |
タイプ | 人事2ウェイ |
幅(Width) | 8" |
ウインチケーブルの長さ | 50のフィート |
ウインチケーブルの材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ウインチケーブルの引張強度 | 3600ポンド |
船の重量(kg) | 15.44 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6307909889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。