アイテム価格 | スライディングビームアンカー |
深さ | 3" |
ビームサイズに適合 | 4 "から13-1 / 2" L |
インストール | 一時的な |
長さ | 13.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
リング径 | 3" |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 400ポンド |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 7326908595 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。