入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動テストシステム |
充電器 | 同梱 |
シリンダーホルダー | 同梱 |
高さ | 12 " |
長さ | 8" |
動作温度 範囲 | 32度から104度F |
電源 | 100-240 VAC、47-63 Hz |
レギュレーター | いいえ(6BU75) |
取り外し可能なメモリーカード | いいえ(23YE16) |
ステータスインジケータ | 有り |
試験時間 | バンプテスト15秒、キャリブレーション60秒、センサー応答およびクリア時間15秒未満。 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 9028100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。