DAYTON ドアルーバー、高さ 22-1/4 インチ
形式 | モデル | 終了 | フリーエリア | 高さ | 材料 | ブレードの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKL8 | クリアアルマイト | 1.27平方フィート | 18.125 " | 押し出しアルミニウム | 24 | ¥37,380 | |
A | 5NKL9 | クリアアルマイト | 1.58平方フィート | 22.13 " | 押し出しアルミニウム | 30 | ¥43,647 | |
A | 5NKL6 | クリアアルマイト | 0.914平方フィート | 14.13 " | 押し出しアルミニウム | 17 | ¥28,158 | |
B | 6WRJ9 | グレーペイント | 1.58平方フィート | 22.13 " | 鋼 | 38 | ¥33,453 |
ドアルーバー、高さ22-1/4インチ
デイトンのドアルーバーは、ダクトを通して密閉された空間に適切な換気を提供します。 木製または金属製の筐体内でプライバシーとセキュリティを維持しながら、空気の移動を可能にします。 これらのドア ルーバーは、45 度の角度で逆 V スタイルのブレードを備えた頑丈な金属構造 (アルミニウム / スチール) を備えています。 腐食を防ぐ陽極酸化仕上げが特徴で、取り付けが簡単なネジが付いています。 17、24、30、および 38 ブレードのバリエーションが用意されている、これらのドア ルーバーの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スチールストラップ
- モバイル収納キャビネット
- 精密ナットドライバーセット
- ノックアウトブッシング
- ポストドライバー
- モーター用品
- HVAC制御
- 屋内備品
- バイブレーター
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- LASCO エルボー、90度
- MILWAUKEE ナットドライバー赤/黒鋼
- HALLOWELL ミディアムデューティーハイテク標準棚
- INSTOCK 実験用ユーティリティカート、青、高さ35-1 / 2インチ
- COOPER B-LINE B760-22Aシリーズビームクランプ
- EATON メータースイングドア
- EATON M22シリーズ伸縮クリップ
- ALL MATERIAL HANDLING グリップキット
- TIMKEN スパナ
- STEARNS BRAKES 止め輪