入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用センサー |
化学式 | CO、H2S |
検出する | 一酸化炭素、硫化水素 |
解像度 | CO 1 ppm、H2S 1 ppm |
センサー範囲 | CO 0〜1999 ppm、H2S 0〜200 ppm |
温度。 範囲 | -10度から40度C |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9027908950 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。