入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 衝撃吸収ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
ケーブル径 | 7 / 32 " |
色 | ブラック |
秋の長さの延長 | 9-1 / 2フィート |
ハードウェア材料 | 合金鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
線材 | 鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | (2)スナップ |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップ |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 6000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
働く長さ | 6のフィート |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | ハードウェア材料 | 重量容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10193748 | ブラック/グレー | アルミニウム | 310ポンド。 | ¥24,331 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。