アイテム価格 | ソーラー支柱キット |
基本径 | 14 " |
ベース材料 | 金属メッキプラスチック |
基底型 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
色 | クロム |
終了 | クロム |
高さ | 40 " |
ポスト径 | 2.5 " |
仕上げ後 | クロム |
投稿資料 | 高密度ポリエチレン |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 85.73 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。