MOYNO 34459 電動プログレッシブキャビティポンプ、40 psi
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
アイテム価格 | 電動プログレッシブキャビティポンプ |
流量@最大。 RPMおよび0PSI | 15.0 gpm |
流量@最小RPMおよび0PSI | 1.483 gpm |
高さ | 7.875 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
Hz | 60 |
入口/出口 | 3/4 NPT、3/4 NPT |
長さ | 19 23 / 32 " |
最大流体温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 40のプサイ |
マックス。 RPM | 1750 |
マックス。 粘度 | 20,000 CPS |
最小流体温度 | 10度F |
ミン。 圧力 | 0 PSI |
最小RPM | 150 |
粒径 | 8.0 mm |
必要なHP @より高いRPM | 1/2 |
必要なHP @低RPM | 3/64 |
シール材 | カーボン、セラミック、ニトリル |
シールタイプ | メカニカル |
電圧 | 115 / 230 VAC |
幅(Width) | 568729 " |
船の重量(kg) | 20.95 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413600040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。