入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 40E985 |
本体径 | 1.26 " |
接続 | NPTM×NPTF |
Flow | 単発講座 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
マックス。 スピード | 200 RPM |
マックス。 温度 | 250度F |
回転 | 手動回転 |
サイズ | インレット1/2 "NPTF-アウトレット1/2" NPTF |
タイプ | WDCL 90度デュアルベアリングシステム(ラジアルボールベアリング)スイベル、Oリングシール |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
43.363 | 40E984 | インレット1/2 "NPTF-アウトレット1/2" NPTM | ¥33,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。