入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーユニオン |
本体径 | 1.97 " |
接続 | NPTF×NPTM |
Flow | 単発講座 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
マックス。 スピード | 30 RPM |
マックス。 温度 | 250度F |
回転 | 手動回転 |
サイズ | インレット3/4 "NPTF-アウトレット3/4" NPTM |
タイプ | DGE 90 度ミディアム シングル ベアリング システム スイベル、O リング シール |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.152 | 1.34 " | NPTFx男性 | 40E991 | 3600のプサイ | 250度F | インレットM22x1.5-F-アウトレット1/4 "NPTF | DKSスイベルカップリング、ライブ | ¥10,353 | ||
70.154 | 1.34 " | NPTFx男性 | 40E992 | 3600のプサイ | 250度F | インレットM22x1.5-F-アウトレット3/8 "NPTF | DKSスイベルカップリング、ライブ | ¥10,104 | ||
32.552 | 0.94 " | NPTFx男性 | 40E994 | 4000 PSI水、油など290PSI圧縮空気 | 250度F | インレット1/4 "NPTF-アウトレット1/4" NPTM | DGVインラインシングルベアリングシステム、ライブ、スイベル、Oリングシール | ¥11,706 | ||
32.562 | 0.94 " | NPTFx男性 | 40E995 | 4000 PSI水、油など290PSI圧縮空気 | 250度F | インレット1/4 "NPTF-アウトレット3/8" NPTM | DGVインラインシングルベアリングシステム、ライブ、スイベル、Oリングシール | ¥11,651 | ||
32.564 | 0.94 " | NPTFx男性 | 40E996 | 4000 PSI水、油など290PSI圧縮空気 | 250度F | インレット3/8 "NPTF-アウトレット3/8" NPTM | DGVインラインシングルベアリングシステム、ライブ、スイベル、Oリングシール | ¥11,419 | ||
32.569 | 0.94 " | NPTFx男性 | 40E998 | 4000 PSI水、油など290PSI圧縮空気 | 250度F | インレット3/8 "NPTF-アウトレット3/8" NPTF | DGVインラインシングルベアリングシステム、ライブ、スイベル、Oリングシール | ¥11,171 | ||
40.019 | 1.26 " | NPTF×NPTM | 40F001 | 2200 PSI AT 200度F、4000 PSI AT250度F | 200度から250度F | インレットG1 / 4 "M-アウトレット3/8" NPTF | WDG 90度スイベル、Oリングシール | ¥20,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。