入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーユニオン |
本体径 | 0.98 " |
接続 | NPTF×NPTM |
Flow | 単発講座 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
マックス。 スピード | 30 RPM |
マックス。 温度 | 250度F |
回転 | 手動回転 |
サイズ | インレット3/8 "NPTF-アウトレット3/8" NPTM |
タイプ | DGS インライン + 90 度デュアル ベアリング システム スイベル、O リング シール |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続 | アイテム価格 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.051 | 0.86 " | NPTM×NPTF | 40E986 | インレット1/4 "NPTF-アウトレット1/4" NPTM | ¥20,480 | ||
30.053 | 0.86 " | NPTF | 40E987 | インレット1/4 "NPTF-アウトレット3/8" NPTM | ¥21,513 | ||
30.154 | 0.98 " | メトリックxF x NPTF | 40E989 | インレット3/8 "NPTF-アウトレット3/8" NPTF | ¥20,480 | ||
30.052 | 0.86 " | メトリックxF x NPTF | 40E990 | インレット1/4 "NPTF-アウトレット1/4" NPTF | ¥21,309 | ||
41.261 | - | - | ロータリーユニオン | - | ¥95,586 | ||
41.920 | - | - | ロータリーユニオン | - | ¥108,800 | ||
59.463 | - | - | ロータリーユニオン | - | ¥100,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。