MORSE DRUM KF-185S3-HD フック下ドラムハンドラー、耐荷重 900 ポンド
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
アイテム価格 | ドラムハンドラー |
容量 | 900ポンド。 |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
グレード | グレード304 |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | モールスドラム-185s-hd-fp.pdf |
耐火花性 | いいえ |
船の重量(kg) | 88.2 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。