MORSE DRUM 92-5 ドラムリフター、トップチャイン、直径 27.9 cm ~ 38.1 cm、耐荷重 454 kg
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
アイテム価格 | 5ガロンペール缶ハンドラー |
Action | リフト |
容量 | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "11へ" 15 |
ドラムサイズ | 5から15ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
ふたタイプ | 閉店 |
材料 | 炭素鋼 |
製品データシート | モールスドラム-92.pdf |
タイプ | 単缶 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
A. 最大 1000 ポンドの荷重を運ぶスチール、プラスチック、またはファイバーのドラムを持ち上げることができます。
A. ドラムリフターを操作購入に進むきは、手袋、安全メガネ、つま先が鋼製の靴を着用してください。 持ち上げる前に、周囲に障害物や危険物を取り除いてください。 適切な持ち上げ技術に従い、リフターに過負荷を加えないようにして、ドラムを持ち上げたり輸送したりする前にドラムがしっかりと取り付けられていることを確認してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。