MORSE DRUM 185S-5 ペールハンドラー 19Lペール缶用 91kg容量
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
アイテム価格 | 5ガロンペール缶ハンドラー |
Action | 持ち上げて、傾けて、注ぐ |
ブレーキの種類 | チルトブレーキ |
容量 | 200ポンド。 |
ドラム径 | "11へ" 12 |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムサイズ | 5ガロン。 |
ドラムタイプ | 金属/プラスチック |
製品データシート | モールスドラム-185s-5.pdf |
回転角 | 360度 |
スイング方向 | 左または右 |
傾ける | プルチェーン |
チルトスタイル | プルチェーン |
タイプ | 単缶 |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。